Cilindru cu tijă piston SMC MGZR80TF-200
Double Power Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:MGZR80TF-200
Rubix:d563267
Producator:MGZR80TF-200

Documente
Detalii produs : MGZR80TF-200 SMC - MGZR80TF-200 SMC
MGZR, Double Power Cylinder, Rotating
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13600 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
| Cursa cilindrului | 200 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere