Rulment cu role conice Timken 32020XDF, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 64 mm

Double Row - Face to Face Spacer Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32020XDF
Rubix:d487310
Producator:190035951
EAN:0053893375663
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32020XDF-90KC2 TIMKEN - TIMKEN 32020XDF-90KC2 TAPERED ROLLER BEARING


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate3910,0 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime64 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.