Rulment cu role conice Timken JHM807012, Diametrul exterior: 105 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 29 mm

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JHM807012
Rubix:d483962
Producator:100111632
EAN:0053893693385
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JHM807012-N0000 TIMKEN - TIMKEN JHM807012-N0000 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
greutate ambalate514,8 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.5 kg
Seriehm807000
Lățimea totală a rulmentului37 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r202000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr162000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.