Rulment cu role conice NTN 4T-30308, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 25.25 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 30307U

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-30308
Rubix:d413855
EAN:4547359003314
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime25.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-30308 NTN - NTN 4T-30308 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)90x90x25,25 mm
Logistic Greutate769 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime25.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30300
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r102000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr91500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.