Rulment cu role conice SKF 33287/Q, Diametrul exterior: 109.43 mm | Diametrul interior: 73.02 mm | Lățime: 31.12 mm
Tapered roller bearings single row SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:33287/Q
Rubix:d1263389
Producator:81774
EAN:7316570052367

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73.02 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 109.43 mm |
| Lățime | 31.12 mm |
Detalii produs : 33287/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF 33287/Q
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, not sealed, steel sheet cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30,16x117,48x117,47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 740 g |
| Diametrul interior | 73.02 mm |
| Diametrul exterior | 109.43 mm |
| Lățime | 31.12 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere