Rulment cu role conice NTN 4T-LM29749/LM29710, Diametrul exterior: 65.088 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 18.034 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-LM29749/LM29710

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-LM29749/LM29710
Rubix:d414638
EAN:4547359481860
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior65.088 mm
Lățime18.034 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-LM29749/LM29710 NTN - NTN 4T-LM29749/LM29710 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)65,088x65,088x18,034 mm
Logistic Greutate244 g
Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior65.088 mm
Lățime18.034 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r57000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.