Rulment cu role conice Timken HM88630, Diametrul exterior: 72.233 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 25.4 mm

Tapered roller bearing inner ring

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM88630
Rubix:d481537
Producator:100025229
EAN:0053893429922
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior72.233 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM88630-70016 TIMKEN - TIMKEN HM88630-70016 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Timken HM88630 inner ring for tapered roller bearings: bore 25,4 mm, robust design for load-carrying. For standard applications in back-to-back mounting.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
greutate ambalate396,9 g
Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior72.233 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.6 kg
Seriehm88600
Cușcăoțel
Viteza de referință5700 rpm
Limitați viteza7600 rpm
Lățimea totală a rulmentului25.4 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r94200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.