Rulment cu role conice SKF 32944, Diametrul exterior: 300 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 54.23 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32944
Rubix:d738748
Producator:38116
EAN:7316570002294


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 54.23 mm |
Detalii produs : 32944 SKF - SKF TAPER ROLLER BEARING 32944
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 51x300x300 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9920 g |
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 54.23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 329 |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 484000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere