Rulment cu role conice NTN 4T-02878/02820, Diametrul exterior: 73.025 mm | Diametrul interior: 34.925 mm | Lățime: 22.225 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-02878/02820
Rubix:250853
EAN:4547359865769
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior34.925 mm
Diametrul exterior73.025 mm
Lățime22.225 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Informații tehnice


atribute
Diametrul interior34.925 mm
Diametrul exterior73.025 mm
Lățime22.225 mm
Greutate426 kg
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.