Rulment cu role conice NTN 4T-32205CR, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 19.25 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32244

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-32205CR
Rubix:d415036
EAN:4547359529067
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime19.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-32205CR NTN - NTN 4T-32205CR TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x52x19,25 mm
Logistic Greutate200 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime19.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32200
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r42000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr34500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.