Rulment cu role conice Timken 39580, Diametrul exterior: 112.713 mm | Diametrul interior: 57.15 mm | Lățime: 30.163 mm
Tapered roller bearing inner ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:39580
Rubix:d487888
Producator:100110553
EAN:0053893279923


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 112.713 mm |
| Lățime | 30.163 mm |
Detalii produs : 39580-20024 TIMKEN - TIMKEN 39580-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken tapered roller bearing inner ring 39580 (TS, Series 39500) with steel cage. Dimensions: 57,15×112,713×30,163 mm; C0r 224000 N.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 1019,2 g |
| Diametrul interior | 57.15 mm |
| Diametrul exterior | 112.713 mm |
| Lățime | 30.163 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.4 kg |
| Serie | 39500 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 30.163 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 224000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 167000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere