Rulment cu role conice Timken LL103010, Diametrul exterior: 71.438 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 9.525 mm

Single Row - Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:LL103010
Rubix:d485643
Producator:100155200
EAN:0053893467139
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior71.438 mm
Lățime9.525 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : LL103010-20024 TIMKEN - TIMKEN LL103010-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.

Puncte forte

Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life

Aplicații

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)84,6x84,6x26,7 mm
greutate ambalate50,8 g
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior71.438 mm
Lățime9.525 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.2 kg
Seriell103000
Lățimea totală a rulmentului12.7 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r43600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.