Rulment cu role conice Timken 36990-90038, Diametrul exterior: 227.013 mm | Diametrul interior: 177.8 mm | Lățime: 66.672 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:36990-90038
Rubix:d482040
EAN:0053893290812
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior177.8 mm
Diametrul exterior227.013 mm
Lățime66.672 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 36990-90038 TIMKEN - TIMKEN 36990-90038 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66,548x227,076x227,076 mm
Logistic Greutate6002 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)77,724x234,95x234,95 mm
Diametrul interior177.8 mm
Diametrul exterior227.013 mm
Lățime66.672 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie36900
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului66.672 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr94400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.