Rulment cu role conice Timken 74500-90204, Diametrul exterior: 215.9 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 106.363 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:74500-90204
Rubix:d483102
EAN:0053893391847
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior215.9 mm
Lățime106.363 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 74500-90204 TIMKEN - TIMKEN 74500-90204 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistic Greutate14807 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)222,25x146,05x222,25 mm
Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior215.9 mm
Lățime106.363 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate14.883 kg
Serie74000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului80.963 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r614000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr99000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.