Rulment cu role conice Timken HM926747-902A4, Diametrul exterior: 228.6 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 115.885 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM926747-902A4
Rubix:d483704
EAN:0053893064048
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior228.6 mm
Lățime115.885 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM926747-902A4 TIMKEN - TIMKEN HM926747-902A4 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)115,888x228,6x228,6 mm
Logistic Greutate18503 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)247,65x152,4x247,65 mm
Diametrul interior127 mm
Diametrul exterior228.6 mm
Lățime115.885 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate17.874 kg
Seriehm926700
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului115.885 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1020000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.