Racleta Dichtomatik 67117929
Double wiper with metal stiffening (A DM 55 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67117929
Rubix:d367622
Producator:67117929

Detalii produs : 67117929 DICHTOMATIK - 67117929 DICHTOMATIK
Double wiper 019X026X05/07 ADM55 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 74 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
