Racleta Dichtomatik 67155671
Double wiper with metal stiffening (A DM 55 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67155671
Rubix:d394726
Producator:67155671

Detalii produs : 67155671 DICHTOMATIK - 67155671 DICHTOMATIK
Double wiper 019X026X05/07 ADM55 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 83 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
