Capac filetat pentru indicator de nivel / element de închidere Kipp K0454.3282215
Drain plugs Form C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0454.3282215
Rubix:d835728
EAN:4059245192304



Detalii produs : K0454.3282215 KIPP - THREADED PLUG FOR LEVEL INDICATOR / LOCKING ELEMENT KIPP K0454.3282215
SCREW PLUG M14X1,5, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Formă | c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere