Rulment cu role de ac cu cupă trasă INA BK0306-TV-A

Drawn cup needle roller bearing closed end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:BK0306-TV-A
Rubix:d337845
Producator:0005096630000
EAN:4012802425222
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior3 mm
Diametrul exterior6.5 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BK0306-TV-A INA - INA BK0306-TV-A DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING CLOSED END


Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Puncte forte

Operating temperature up to + 140 °C.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)6x7x7 mm
Logistic Greutate1 g
Diametrul interior3 mm
Diametrul exterior6.5 mm
Lățime6 mm
Focădeschis
Viteza de referință49500 rpm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1230 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere