Rulment cu role de ac cu cupă trasă INA BK0810-B-L294
Drawn cup needle roller bearing closed end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:BK0810-B-L294
Rubix:d1231381
Producator:0011976650966

Detalii produs : BK0810-B-L294 INA - DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARING INA BK0810-B-L294
Puncte forte
Operating temperature up to + 140 °C.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
