Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK3020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:HK3020-2RS-L271
Rubix:d1233799
Producator:0007909740000

Documente
Detalii produs : HK3020-2RS INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK3020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Puncte forte
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Aplicații
Bearing with reduced radial volume.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x37x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17200 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
