Rulment cu ace INA HK4016-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:HK4016-B
Rubix:d336876
Producator:0037372250000
EAN:4047643181495
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK4016-B INA - INA HK4016-B DRAWN CUP NEEDLE ROLLER BEARINGS WITH OPEN ENDS HK TO DIN


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Puncte forte

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicații

Bearing with reduced radial volume.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x47x47 mm
Logistic Greutate39 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime16 mm
Seriehk..-b
Viteza de referință4800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r38500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20000 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere