Referințe
INA:RNA6916-ZW-XL
Rubix:d337657
Producator:0507437750000
EAN:4012802703221

Detalii produs : RNA6916-ZW-XL INA - INA RNA6916-ZW-XL NEEDLE ROLLER BEARINGS RNA69..-ZW DIMENSION SERIES 6
Needle roller bearing RNA69..-ZW, Series 69, double row
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 54x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 942 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 54 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Viteza de referință | 2850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 153000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere