Referințe
Milwaukee:4932399332
Rubix:d707787
EAN:4002395359608


rezumat tehnic
| Lungime totală | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 22 mm |
| Lungimea tăieturii | 200 mm |
Documente
Detalii produs : 4932363680 MILWAUKEE - WOOD DRILL MILWAUKEE 4932363680
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 22 mm |
| Lungimea tăieturii | 200 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Tipul cozii | sds plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere