Burghiu spiral GISS Cutline 860846

Drill - hss - jobber tin coated drill

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:860846
Rubix:d791509
EAN:3660338156632
860846
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.2 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 860846 CUTLINE - 860846 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.8,2 CUTLINE


Drill - hss - jobber tin coated drill
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.2 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338 n
Unghiul helixului30 °
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii8.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere