Burghiu spiral GISS Cutline 860894
Drill - hss - jobber tin coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:4971882
GISS Cutline:860894
Rubix:d791626
EAN:3660338157110


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
Documente
Detalii produs : 860894 CUTLINE - 860894 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.13 CUTLINE
Drill - hss - jobber tin coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere