Burghiu spiral GISS Cutline 860656

Drill - hss - jobber tin tip coated drill

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:844386
GISS Cutline:860656
Rubix:d792973
EAN:3660338154751
860656
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului1.7 mm
Lungime totală43 mm
Lungimea tăieturii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 860656 CUTLINE - 860656 BURGHIU ROTATIV HSS ACOPERIRE TIN D.1,7 CUTLINE


Drill - hss - jobber tin tip coated drill
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului1.7 mm
Lungime totală43 mm
Lungimea tăieturii20 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338 n
Unghiul helixului30 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii1.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere