Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1000-6LX063-8
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1000-6LX063-8
Rubix:d669008
Producator:6085524
EAN:26085524




rezumat tehnic
| Diametru min. | 10 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8.225 |
| Lungimea tăieturii | 85.54 mm |
Detalii produs : 870-1000-6LX063-8 SANDVIK - 870-1000-6LX063-8 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 10 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8.225 |
| Lungimea tăieturii | 85.54 mm |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
| Lungimea cozii | 49.6 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 10.49 mm |
| Lungime aparentă | 99.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere