Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1700-17L20-8
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1700-17L20-8
Rubix:d664030
Producator:6085545




rezumat tehnic
| Diametru min. | 17 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8,193 mm |
| Lungimea tăieturii | 146.66 mm |
Detalii produs : 870-1700-17L20-8 SANDVIK - 870-1700-17L20-8 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 17 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8,193 mm |
| Lungimea tăieturii | 146.66 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Lungimea cozii | 52.73 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 17.99 mm |
| Lungime aparentă | 163.27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere