Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-2400-24LX125-10
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2400-24LX125-10
Rubix:d671563
Producator:6341325




rezumat tehnic
| Diametru min. | 24 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 10.188 |
| Lungimea tăieturii | 253.68 mm |
Detalii produs : 870-2400-24LX125-10 SANDVIK - 870-2400-24LX125-10 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 24 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 10.188 |
| Lungimea tăieturii | 253.68 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
| Lungimea cozii | 63.77 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 24.99 mm |
| Lungime aparentă | 275.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere