Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1400-14L20-5
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1400-14L20-5
Rubix:d678768
Producator:6035670




rezumat tehnic
| Diametru min. | 14 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5,185 mm |
| Lungimea tăieturii | 77.25 mm |
Detalii produs : 870-1400-14L20-5 SANDVIK - 870-1400-14L20-5 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 14 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5,185 mm |
| Lungimea tăieturii | 77.25 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Lungimea cozii | 52.28 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 14.99 mm |
| Lungime aparentă | 93.72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere