Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-2300-23L25-10
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2300-23L25-10
Rubix:d672317
Producator:6341319




rezumat tehnic
| Diametru min. | 23 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 10,190 mm |
| Lungimea tăieturii | 243.52 mm |
Detalii produs : 870-2300-23L25-10 SANDVIK - 870-2300-23L25-10 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 23 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 10,190 mm |
| Lungimea tăieturii | 243.52 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Lungimea cozii | 59.61 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 23.99 mm |
| Lungime aparentă | 265.39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere