Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0690-020A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0690-020A1-GM X1BM
Rubix:d668297
Producator:7781455
EAN:7323224674516
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0690-020A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0690-020A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii34 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin / ansi
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.315068
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere