Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0300-029A1-PM P1BM
Rubix:d666214
Producator:8151067
EAN:7323226353037


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 73.5 mm |
Detalii produs : 860.1-0300-029A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0300-029A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 73.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Unghiul helixului | 27.636 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere