Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0913-074A1-GM X1BM
Rubix:d651437
Producator:8018072
EAN:7323225776257


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152 mm |
| Lungimea tăieturii | 106 mm |
Detalii produs : 860.1-0913-074A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0913-074A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.13 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152 mm |
| Lungimea tăieturii | 106 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.122 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere