Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1220-115A1-PM P1BM
Rubix:d653301
Producator:8151409
EAN:7323226356458


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 182 mm |
| Lungimea tăieturii | 180 mm |
Detalii produs : 860.1-1220-115A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1220-115A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 182 mm |
| Lungimea tăieturii | 180 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 1/8 |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere