Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1030-084A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1030-084A1-GM X1BM
Rubix:d668033
Producator:7781866
EAN:7323224678125
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10.3 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii128 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1030-084A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1030-084A1-GM X1BM SANDVIK


Solid-carbide one-piece drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului10.3 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii128 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8.17
Răcire internăda
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere