Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0320-026A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0320-026A1-GM X1BM
Rubix:d676573
Producator:7823894
EAN:7323224864788
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului3.2 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0320-026A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0320-026A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3.2 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii37 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.1226
Unghiul helixului29.1 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere