Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0350-018A0-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0350-018A0-GM X1BM
Rubix:d680993
Producator:7781760
EAN:7323224677166
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului3.5 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii18.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0350-018A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0350-018A0-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3.5 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii18.1 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 k
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.193
Unghiul helixului30 °
Răcire internănu
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere