Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1150-098A1-PM P1BM
Rubix:d654559
Producator:8151387
EAN:7323226356236


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 163 mm |
| Lungimea tăieturii | 116 mm |
Detalii produs : 860.1-1150-098A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1150-098A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 163 mm |
| Lungimea tăieturii | 116 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.12247 |
| Unghiul helixului | 29.0662 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere