Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0794-025A1-GM X1BM
Rubix:d650942
Producator:7781468
EAN:7323224674646


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.94 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 25.2 mm |
Detalii produs : 860.1-0794-025A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0794-025A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.94 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 25.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere