Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0690-021A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0690-021A1-SM 1210
Rubix:d651814
Producator:7574712
EAN:7323223766816
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0690-021A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0690-021A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM Solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii34 mm
Tipul tijeicilindric
Unghiul helixului26.5 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere