Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0770-028A0-PM P1BM
Rubix:d689430
Producator:8150942
EAN:7323226351781


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 41 mm |
Detalii produs : 860.1-0770-028A0-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0770-028A0-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 41 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.33 |
| Răcire internă | nu |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere