Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0500-037A1-PM P1BM
Rubix:d674353
Producator:8151147
EAN:7323226353839


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 87 mm |
| Lungimea tăieturii | 25.8 mm |
Detalii produs : 860.1-0500-037A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0500-037A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 87 mm |
| Lungimea tăieturii | 25.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0,2 (1/5, pour une longueur de perçage = 5×d) |
| Unghiul helixului | 25.658 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere