Referințe
Sandvik Coromant:1K324-1000-XB 1730
Rubix:d677184
Producator:8213474
EAN:7323226616330


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 15 mm |
Detalii produs : 1K324-1000-XB 1730 SANDVIK - 1K324-1000-XB 1730 SANDVIK
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 15 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 1,5xd |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 45 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere