Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1080-088A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1080-088A1-GM X1BM
Rubix:d657622
Producator:7781868
EAN:7323224678149
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10.8 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii178.035 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1080-088A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1080-088A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului10.8 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii178.035 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8,176 (uldr)
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere