Burghiu spiral Milwaukee 4932373320
Burghiu spiral Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Milwaukee:4932373320
Rubix:d709654
EAN:4002395348459


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 169 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Documente
Detalii produs : 4932352018 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932352018
High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Oxide coating enables quick swarf removal. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². Colour: black.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 169 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere