Burghiu spiral Spartex 864021

Hss cylindrical laminated drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:652289
Spartex:864021
Rubix:d793805
EAN:3660338184864
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 8,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.5 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 864021 SPARTEX - 864021 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 8.5 MM SPARTEX


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.5 mm
Lungime totală117 mm
Lungimea tăieturii75 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului25 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii8.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere