Referințe
Beta Tools:416 2,00
Rubix:d1186784
Producator:004160020
EAN:8014230544649


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
Detalii produs : 416 2,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 416 2,00
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 77x25x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,8 g |
| Diametrul forajului | 2 mm |
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere