Referințe
Beta Tools:416 1,00
Rubix:d1187674
Producator:004160010
EAN:8014230544625


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
Detalii produs : 416 1,00 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 416 1,00
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 76x23x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,8 g |
| Diametrul forajului | 1 mm |
| Lungime totală | 34 mm |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere